曜日別特売

円筒型タンク 11100シリーズ

円筒型タンク 11100シリーズ - Thermo Fisher Scientific

肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。

厚さ(mm)4.7材質本体・フタ/LLDPE内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
胴径(Φmm)×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6206092511100-00051-1857-01279.4×384.1
21,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6206093411100-00071-1857-02315.9×457.2
27,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
6206095911100-00151-1857-04346.0×701.6
35,800
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
6206096811100-00301-1857-05466.7×758.8
64,700
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
6206094311100-00101-1857-03Φ339.7×517.5
21,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6206094311100-00102082880611100-001011100-0010 円筒型タンク NALGENE(ナルゲン) 20828806円筒型タンクNALGENE(ナルゲン)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする