VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモピペット シングルチャンネル 検査書付
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。お買得な6本セットも!
内容量
1本
注意
※検査書付商品とは、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※校正証明書付商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チップ
最小目盛(μL)
再現性(%)
精度(%)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061056
4640380
ビオラモサクラチップ(~200uL)
0.2
(最小容量)1.5
(最小容量) ±3.0%
1-1903-23-22
¥
34,300
¥
34,200
¥
27,980
アウトレット
¥
30,778
(税込)
当日出荷
残り1点です
62061065
4640390
ビオラモサクラチップ(~1000uL)
1
(最小容量)0.6
(最小容量) ±1.5%
1-1903-24-22
¥
34,300
¥
34,200
¥
27,980
アウトレット
¥
30,778
(税込)
当日出荷
残り1点です
62061074
4640400
フィンチップ(~10mL)
20
(最小容量)0.8
(最小容量) ±2.0%
1-1903-25-22
¥
34,300
取扱い終了
62061083
4640410
フィンチップ(~5mL)
10
(最小容量)0.8
(最小容量) ±2.0%
1-1903-26-22
¥
34,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください