ユニコントロールズ
ステンレス加圧容器 TMCシリーズ
仕様
材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
使用圧力
約0.49MPa以下
板厚(mm)
1
着脱方式
(フタ) フェルールクランプ式
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061099
TMC5
Φ226×277
3.2
5
1-1917-01
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62061108
TMC10
Φ226×429
4.1
10
1-1917-02
¥
97,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62061117
TMC21
Φ226×664
5.3
20
1-1917-03
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください