曜日別特売

光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ

光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ - ガードナー光消臭機能付き フード一体クリーンスーツ CH1326シリーズ - ガードナー

光消臭繊維で人体からのケミカル汚染を制御、着用時の快適性を実現したフード一体型クリーンスーツ。ケミカル汚染ガスを吸着し、光触媒効果により吸着したガスを酸化分解します。超親水性効果により、フィルター性・通気性に優れています。

素材GR171S(外側変性ポリエステル・内側レギュラーポリエステルの金属酸化物複合体)グレード(目安) クラス10内容量1着
注意
※付帯品(手袋、靴)は別売です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62061363CH1326-13L177~18498~10680~88100~108ホワイト
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62061379CH1326-12L172~17994~10276~8496~104ホワイト
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62061388CH1326-1L167~17490~9872~8092~100ホワイト
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62061397CH1326-1M162~16986~9468~7688~96ホワイト
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62061406CH1326-1S157~16482~9064~7284~92ホワイト
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62061415CH1326-23L177~18498~10680~88100~108ブルー
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62061424CH1326-22L172~17994~10276~8496~104ブルー
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62061433CH1326-2L167~17490~9872~8092~100ブルー
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62061449CH1326-2M162~16986~9468~7688~96ブルー
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
62061458CH1326-2S157~16482~9064~7284~92ブルー
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする