高速スタンプミル ANS-143シリーズ

高速スタンプミル ANS-143シリーズ - 日陶科学

スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。

付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個ストローク(mm)60質量(kg)15品名本体セット電源コード(m)4.5(2Pプラグ)使用電源AC100V 50/60Hz定格消費電力49/53Wサイズ(mm)320×356×790アズワン品番1-299-01ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62061677ANS-143PL
468,000
449,800
494,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする