曜日別特売

流量計付レギュレーター

流量計付レギュレーター - アズワン

ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。

仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)寸法(mm)280×133×190タイプ4連式耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)耐熱温度(℃)60MAX対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類アズワン品番1-3167-02接続チューブ外径Φ6mm<流量計>流量10L/minMAX内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62061993FMC-2
141,000
140,000
154,000(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする