桐山製作所
摺合桐山ロート ブフナー型
仕様
ブフナー型
目皿直径(Φmm)
55
材質
硼珪酸ガラス-1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
摺合せ
共通摺合せ寸法(TS)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062438
SB-55
1-4385-14
15/25
-
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62062447
SU-55
1-4385-15
-
19/38
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください