桐山製作所
桐山ロート用吸引鐘
材質
硼珪酸ガラス-1
接続口
Φ10~13.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
摺合せ
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062456
VKB-50
Φ65×110
15/25
Φ80×120
1-4387-05
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62062465
VKB-100
Φ77×140
15/25
Φ95×145
1-4387-06
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62062474
VKU-100
Φ77×140
19/28
Φ95×145
1-4387-07
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください