コーニング
メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様
遮光
材質
本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
86×176×30
容量(mL)
500
ねじ規格
GL-45
アズワン品番
1-4993-05
内容量
1本
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。※乾熱滅菌を行う際は別売の赤キャップとリング(赤)高温用(2-9859-01)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062788
51395-500
¥
4,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください