ニッコー
Jボトル 丸型細口
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
仕様
未滅菌、商品コード: 1500-18
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー
容量(mL)
200
使用温度範囲(℃)
0~75℃
目盛(mL)
20
アズワン品番
15-0018-55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062797
-
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください