ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ

ガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ - アズワンガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ - アズワンガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ - アズワンガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ - アズワンガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ - アズワンガス置換デシケーターBG GD-BGシリーズ - アズワン

デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター

棚板寸法(mm)490×460取付ピッチ(mm)(棚板) 50内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(mm)
材質
キャスター
内寸法(mm)
棚板間隔(mm)
棚板耐荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62062876GD-BG1SE1-5210-05574×517×1020本体: 制電PVC、枠: アルミニウム、棚板: ステンレス無し560×483×986強化プラスチック製棚板/35、ステンレス製棚板/40強化プラスチック/約10/枚、ステンレス/約20/枚-
146,000
145,000
159,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
62062885GD-BG1KSE1-5210-06574×517×1085本体: 制電PVC、枠: アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き): ナイロン、棚板: ステンレス有り560×483×98640約20/枚65
149,000
148,000
162,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
62062894GD-BG2SE1-5211-03574×517×765本体: 制電PVC、枠: アルミニウム、棚板: ステンレス無し560×483×73140約20/枚-
120,000
119,000
130,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする