アズワン
ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様
静電仕様 ※、ステンレス棚
材質
本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス
棚板間隔(mm)
40
棚板寸法(mm)
490×460
内容量
1台
注意
※上下中央部には仕切りはありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062903
GD-SSE
560×483×1486
574×517×1765
1-5212-05
¥
273,000
¥
272,000
¥
299,200
(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
62062919
GD-WSE
1138×483×1486
1152×517×1765
1-5212-06
¥
449,000
¥
448,000
¥
492,800
(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください