オートドライデシケーターFN SPシリーズ

オートドライデシケーターFN SPシリーズ - アズワンオートドライデシケーターFN SPシリーズ - アズワンオートドライデシケーターFN SPシリーズ - アズワンオートドライデシケーターFN SPシリーズ - アズワンオートドライデシケーターFN SPシリーズ - アズワン

定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!

コンセント有り(庫内)除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約49キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー寸法(mm)(キャスター) 65内容量1台
注意
※レンタル機をご用意しております(-42)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62062964SP-SFN-PC1-5503-45574×524×1770(棚板) 強化プラスチック、本体/枠: PMMA(アクリル)/アルミ、キャスター: PA(ナイロン)
238,000
237,000
260,700(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
62062973SP-SFN-SC1-5503-46574×524×1770(棚板) ステンレス、本体/枠: PMMA(アクリル)/アルミ、キャスター: PA(ナイロン)
255,000
254,000
279,400(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
62062989SP-WFN-PC1-5503-471152×524×1770(棚板) 強化プラスチック、本体/枠: PMMA(アクリル)/アルミ、キャスター: PA(ナイロン)
388,000
387,000
425,700(税込)
翌々日出荷
車上渡し
62062998SP-WFN-SC1-5503-481152×524×1770(棚板) ステンレス、本体/枠: PMMA(アクリル)/アルミ、キャスター: PA(ナイロン)
418,000
417,000
458,700(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする