ケース一体型フィルター

ケース一体型フィルター - 環境テクノス
(1件のレビュー)

ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。

仕様ろ過能力: 塩素除去率98%付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個材質(フィルター) 活性炭寸法(mm)Φ50×125接続口径PT1/4最大流量(L/min)1L/min使用温度(℃)2~40耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル)アズワン品番1-5738-02標準流量(L/min)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063113OM-CFM
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62063113
2023-06-19
用途: 機械内部の水の浄化

今までメンブレンフィルターを使用してましたが、交換のたびにコストが高くついていました。このカーボンフィルター水道水の純水化に使用できるのでとても経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする