曜日別特売

真空ポリカデシケーター

真空ポリカデシケーター - アズワン真空ポリカデシケーター - アズワン真空ポリカデシケーター - アズワン真空ポリカデシケーター - アズワン

ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。

許容真空度(Pa)約133材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)付属品磁製プレート×1枚外径(Φmm)(金属コック) 9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容真空度(Pa)
内容量(L)
全高(mm)
仕様
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063147-約133約9296(※真空計除く)240GA型1.8
24,700
24,600
27,060(税込)
当日出荷
62063156-約133約19368(※真空計除く)300GA型3.1
37,000
36,900
40,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする