真空ポリカデシケーター

真空ポリカデシケーター - アズワン真空ポリカデシケーター - アズワン

ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。

仕様300GA2型付属品磁製プレート×1枚材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)3.1内径(Φmm)306全高(mm)368(※真空計除く)外径(Φmm)(金属コック) 9内容量(L)約19アズワン品番1-5801-24許容真空度(Pa)約133内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063165-
40,000
39,900
43,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする