ひも付き袋フィルター

ひも付き袋フィルター - アズワン
(1件のレビュー)

気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。

材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063235NHF-0180×2401-5853-11
1,500
1,490
1,639(税込)
当日出荷
62063244NHF-03120×3601-5853-13
2,300
2,290
2,519(税込)
当日出荷
62063253NHF-04150×4501-5853-14
2,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62063235
2024-02-14
用途: 掃除機の排気ダスト部
B-style B-shop自動車・二輪車・自転車関連業

布制なので水洗い出来て便利です。大きさもコンパクトで丁度良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする