曜日別特売

ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ

ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ - アズワンステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ - アズワンステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ - アズワン

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。

除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス消費電力(W)3消費電力3W電源(V)AC100 50/60Hz到達湿度(%RH)25(使用環境による)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063375SND-1390×320×382400×350×453
57,700
57,600
63,360(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62063384SND-3390×320×382×2室400×350×879
84,700
84,600
93,060(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする