アズワン
極細精密ピンセット HTシリーズ
材質
18-8ステンレス鋼
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62063418
HT-5A
110
直型
1-6207-11
¥
5,160
¥
5,150
¥
5,665
(税込)
当日出荷
62063427
HT-5B
105
先曲
1-6207-12
¥
5,160
¥
5,150
¥
5,665
(税込)
当日出荷
62063436
HT-6A
100
直型
1-6207-13
¥
5,160
¥
5,108
¥
5,619
(税込)
当日出荷
62063445
HT-6B
95
先曲
1-6207-14
¥
5,160
¥
5,108
¥
5,619
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください