曜日別特売

ステンレス加圧容器 TAシリーズ

ステンレス加圧容器 TAシリーズ - ユニコントロールズ

内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。

材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式内容量1個
注意
※本体は内容器除く
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063637TA150
214,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする