TexWipe(テックスワイプ)
ドライワイパー Vectra(R) Alphasorb(R) 10 100枚入
潤滑剤、接着剤、残留物、および消毒剤を含むその他の溶液の塗布と除去に適しています。イソプロピルアルコール(IPA)、エタノール、アセトン、脱脂剤などの溶剤を使用したクリーニングに適しています。
仕様
裁断処理: シールドボーダー(熱溶着)
材質
ポリエステル
寸法(mm)
310×310
アズワン品番
1-6961-02
吸水量
540mL/m2
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62063786
TX1052
¥
32,200
¥
30,842
¥
33,926
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください