フィルターチップ ART

フィルターチップ ART Thermo Scientific ART フィルターチップ ART Thermo Scientific ART

さまざまな100μLピペッターに適合マイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。チップの先端が通常のものより50%肉薄ですので、微量のサンプルを吸う際により高い正確性が得られます。※疎水性素材のチップでチップ内残量が少ないタイプです。

材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)50.7 容量(μL)1~100 主な適合ピペット(代表例) PipetmanP-100、フィンピペット5-50μL・10-100μL、エッペンドルフ10-100μL等 アズワン品番1-7910-28 内容量1箱(10セット×96本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62064583 2065E-HR
19,300
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする