フィルターチップ ART

フィルターチップ ART - Thermo Scientific ART

フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。チップの先端が通常のものより50%肉薄ですので、微量のサンプルを吸う際により高い正確性が得られます(マイクロポイントデザイン)。

仕様詰め替え用
全6種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620645992139-RI1箱(10セット×96本)1-7910-41
14,360
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
620646082140-RI1箱(10セット×96本)1-7910-43
14,360
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
620646262065E-RI1箱(10セット×96本)1-7910-48
14,360
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
620646352069-RI1箱(10セット×96本)1-7910-50
14,360
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
620646442179-RI1箱(8セット×96本)1-7910-53
14,360
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
620646172149P-RI1箱(10セット×96本)1-7910-46
14,360
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする