フィルターチップ ART

フィルターチップ ART - Thermo Scientific ARTフィルターチップ ART - Thermo Scientific ART

さまざまな1000μLピペッターに適合マイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。

材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)118.7容量(μL)1000主な適合ピペット(代表例) PipetmanP-1000、フィンピペット100-1000μL、エッペンドルフ100-1000μL等アズワン品番1-7910-69内容量1箱(8セット×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620646532079JP
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする