曜日別特売

卓上型空気ばね式除振台 AVTシリーズ

卓上型空気ばね式除振台 AVTシリーズ - アズワン
仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式付属品手押しポンプ材質(天板)鋼板SPCC固有振動数(Hz)2.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
搭載可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62064669AVT-0405N(機体)430×548×60±3、(搭載面) 430×530(機体)181-798-0155
144,000
142,560
156,816(税込)
当日出荷
62064678AVT-0506N(機体)530×618×60±3、(搭載面) 530×600(機体)231-798-0260
151,000
150,000
165,000(税込)
当日出荷
62064687AVT-0806N(機体)800×618×60±3、(搭載面) 800×600(機体)321-798-0470
191,000
190,000
209,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする