曜日別特売

マイクロピペット 825シリーズ

マイクロピペット 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)マイクロピペット 825シリーズ - Socorex(ソコレックス)

ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。ユーザーによるキャリブレーションも可能です。容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。

内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分注容量(μL)
最小可変容量(μL)
精度(%)
再現性(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62066017825.00020.1~20.002<±6.0(※0.5μLで測定)(最小容量時)、<±2.0% (最大容量時)(最小容量時)<5.0(※0.5μLで測定)、(最大容量時) <1.5%
47,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
62066026825.00100.5~100.01<±2.5(※1μLで測定)(最小容量時)、<±1.0% (最大容量時)(最小容量時)<1.8(※1μLで測定)、(最大容量時) <0.5%
47,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
62066035825.0010Y1~100.01<±2.5(最小容量時)、<±1.0% (最大容量時)(最小容量時)<2.5、(最大容量時) <0.7%
44,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
62066044825.00202~200.02<±2.5(最小容量時)、<±1.0% (最大容量時)(最小容量時)<1.7、(最大容量時) <0.5%
44,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
62066053825.00505~500.1<±1.5(最小容量時)、<±1.0% (最大容量時)(最小容量時)<1.0、(最大容量時) <0.4%
44,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
62066069825.010010~1000.1<±1.5(最小容量時)、<±0.8% (最大容量時)(最小容量時)<1.0、(最大容量時) <0.2%
44,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
62066078825.020020~2000.2<±1.5(最小容量時)、<±0.6% (最大容量時)(最小容量時)<0.6、(最大容量時) <0.2%
44,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
62066087825.1000100~10001.0<±1.5(最小容量時)、<±0.5% (最大容量時)(最小容量時)<0.5、(最大容量時) <0.2%
44,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする