クラッシャー NHシリーズ

クラッシャー NHシリーズ - アズワンクラッシャー NHシリーズ - アズワン

粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。

仕様粉砕細度: メッシュスクリーン(0.3~6mm)以下、生産能力: 5~10kg/h材質容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304)、ハンマー部/SS41+亜鉛メッキ寸法(mm)300×500×540質量(kg)25電源AC100V 50/60Hz回転数3450rpm粒径(μm)(粉砕後) 50~数mm(素材により異なる)刃先SKD(ダイス鋼)アズワン品番1-9451-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62066139NH-34
643,000
642,000
706,200(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする