ニデックドライブテクノロジー
ポットミル機
仕様
適合ポットサイズ: Φ150~300mm(最大全高:380mm・1個)
材質
(ストッパー) POM(ポリアセタール)
寸法(mm)
530×425×350
質量(kg)
30
電源
AC100V 50/60Hz
電気容量
200W
アズワン品番
1-9581-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62066227
PTA-01
¥
86,200
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください