アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ

アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ - CC印(ニッカトー)
タイプるつぼ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%内容量1個
注意
※フタは付属していません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62066428SSA-H B25054×431-9786-02
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
62066455SSA-H B528088×721-9786-05
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
62066419SSA-H B13046×361-9786-01
900
取扱い終了
代替品有
62066437SSA-H B310066×541-9786-03
2,200
取扱い終了
代替品有
62066446SSA-H B415073×591-9786-04
3,300
取扱い終了
代替品有
62066464SSA-H B6500110×1001-9786-06
7,400
取扱い終了
代替品有
62066473SSA-H B71000140×1181-9786-07
12,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62066419SSA-H B133423817SSA-H B1SSA-H B1 アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー) 33423817アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
62066437SSA-H B333423835SSA-H B3SSA-H B3 アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー) 33423835アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
62066446SSA-H B433423844SSA-H B4SSA-H B4 アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー) 33423844アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました。
62066464SSA-H B633423862SSA-H B6SSA-H B6 アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー) 33423862アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
62066473SSA-H B733423871SSA-H B7SSA-H B7 アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー) 33423871アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする