ねじ口瓶丸型白 デュラン

ねじ口瓶丸型白 デュラン - SCHOTT/DURANねじ口瓶丸型白 デュラン - SCHOTT/DURANねじ口瓶丸型白 デュラン - SCHOTT/DURAN
仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05内容量1本
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。 ※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62066674-
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする