三菱化学
アルトロン (R)
練り込み型で優れた透明性を保持しています。
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム
仕様
防災性: 消防法施行令4条の3適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(厚さ×幅W×長さL)
表面抵抗値(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62066717
静電防止0.1
2-1132-01
0.1mm×1830mm×50m
5.1×10^11
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
62066726
静電防止0.2
2-1132-02
0.2mm×1830mm×50m
4.7×10^11
¥
46,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください