水素吸蔵合金キャニスター

水素吸蔵合金キャニスター - サイテム

1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。

仕様高圧ガス保安法: 適用外質量(kg)約1.1容量(L)(標準状態水素)約80外径×高さH(Φmm×mm)51×166常用圧力(MPa)0~0.99アズワン品番2-1562-05純度(%)99.99以上内容量1本
注意
※温度とともに水素吸収・放出圧が変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62066778YMH-80LF
80,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする