水素吸蔵合金キャニスター

水素吸蔵合金キャニスター - サイテム

1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。

仕様高圧ガス保安法: 適用外質量(kg)約1.0容量(L)(標準状態水素)約70外径×高さH(Φmm×mm)51×166常用圧力(MPa)0~0.99アズワン品番2-1562-06純度(%)99.999以上内容量1本
注意
※温度とともに水素吸収・放出圧が変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62066787YMH-80LP
80,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする