顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ

顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ - アズワン顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ - アズワン

パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。

対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)Φ60×80撮像素子1/2.5インチCMOSセンサーマウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画素数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62066936HDCE-X1N130万画素2-2627-21
49,800
49,302
54,232(税込)
翌々日出荷
62066954HDCE-X3N300万画素2-2627-23
103,000
101,970
112,167(税込)
翌々日出荷
62066945HDCE-X2N200万画素2-2627-22
76,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする