アズワン
アイビス(R)凍結保存用チューブ
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質
チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
色
(キャップ) ナチュラル
容量(mL)
1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
10.8×46
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62067049
72.692.00082
1ケース(500本)
丸底
2-3031-21
¥
21,500
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62067058
72.692.00083
1ケース(25袋×20本)
γ線滅菌・丸底
2-3031-31
¥
29,700
¥
29,600
¥
32,560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000