曜日別特売

メンブレンフィルター セルロース混合エステル

メンブレンフィルター セルロース混合エステル - Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター セルロース混合エステル - Merck(メルクミリポア)

生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。

白色表面無地
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62067119SSWP090251箱(25枚)(孔径)3μm902-3044-16
20,800
20,799
22,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
62067128SCWP013001箱(100枚)(孔径)8μm132-3044-31
20,400
20,399
22,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
62067103SSWP025001箱(100枚)(孔径)3μm252-3044-14
13,000
取扱い終了
62067137SCWP047001箱(100枚)(孔径)8μm472-3044-35
19,700
取扱い終了
62067146SCWP090251箱(25枚)(孔径)8μm902-3044-36
20,800
取扱い終了
返品不可
62067155SCWP142501箱(50枚)(孔径)8μm1422-3044-37
76,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする