曜日別特売

ガラス繊維濾紙

ガラス繊維濾紙 - Whatman(ワットマン)

100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。

29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
厚さ(mm)
荷重容量
粒子保持能(μm)
ろ過速度
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620674081820-0371箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)3.7
4,050
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
620674171820-0421箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)4.25
4,450
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
620675231823-0241箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/D、円形 GF/D0.68特に強2.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)特に速2.4
4,320
4,298
4,728(税込)
19日以内出荷
返品不可
620675571825-0241箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅2.4
8,390
8,298
9,128(税込)
84日以内出荷
返品不可
620675751825-0371箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅3.7
14,550
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
620675841825-0421箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅4.25
15,930
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
620676181825-0701箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅7
23,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
620676451825-1251箱(25枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅12.5
16,280
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
620673741820-0211箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)2.1
2,110
取扱い終了
代替品有
620673831820-0241箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)2.4
2,340
取扱い終了
代替品有
620673991820-0251箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)2.5
2,340
取扱い終了
代替品有
620674261820-0471箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)4.7
3,890
取扱い終了
代替品有
620674351820-0551箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)5.5
4,560
取扱い終了
代替品有
620674441820-0601箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)6
4,780
取扱い終了
代替品有
620674531820-0701箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)7
5,230
取扱い終了
代替品有
620674691820-0901箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)9
6,120
取扱い終了
代替品有
620674781820-1101箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)11
9,000
取扱い終了
代替品有
620674871820-1251箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)12.5
11,240
取扱い終了
代替品有
620674961820-1501箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/A、円形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)15
15,580
取扱い終了
代替品有
620675051820-9151箱(25枚)ワットマン濾紙名: GF/A、角形 GF/A0.261.6(保持効率98%の粒子直径で表しています。)46×57
35,600
取扱い終了
代替品有
620675141823-0211箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/D、円形 GF/D0.68特に強2.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)特に速2.1
3,440
取扱い終了
代替品有
620675391823-0421箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/D、円形 GF/D0.68特に強2.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)特に速4.25
6,330
取扱い終了
代替品有
620675481825-0211箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅2.1
6,440
取扱い終了
代替品有
620675661825-0251箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅2.5
7,110
取扱い終了
代替品有
620675931825-0471箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅4.7
15,580
取扱い終了
代替品有
620676091825-0551箱(100枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅5.5
17,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
620676271825-0901箱(25枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅9
8,780
取扱い終了
代替品有
620676361825-1101箱(25枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅11
10,920
取扱い終了
代替品有
620676541825-1501箱(25枚)ワットマン濾紙名: GF/F、円形 GF/F0.420.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)やや遅15
20,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
620673741820-021030346561820-0211820-021 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034656ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
620673831820-024030346651820-0241820-024 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034665ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
620673991820-025030346741820-0251820-025 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034674ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
620674261820-047030347011820-0471820-047 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034701ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
620674351820-055030347171820-0551820-055 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034717ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
620674441820-060030347711820-0601820-060 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034771ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
620674531820-070030347261820-0701820-070 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034726ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。
620674691820-090030347351820-0901820-090 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034735ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました。
620674781820-110030347441820-1101820-110 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034744ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
620674871820-125030347531820-1251820-125 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034753ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
620674961820-150030347621820-1501820-150 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 03034762ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
620675051820-915457202281820-9151820-915 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 45720228ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)1箱(25枚)
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました。
620675141823-021030350331823-0211823-021 ガラス繊維ろ紙 GF/D Whatman(ワットマン) 03035033ガラス繊維ろ紙 GF/DWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
620675391823-042030350761823-0421823-042 ガラス繊維ろ紙 GF/D Whatman(ワットマン) 03035076ガラス繊維ろ紙 GF/DWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました。
620675481825-021030351551825-0211825-021 ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン) 03035155ガラス繊維ろ紙 GF/FWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました。
620675661825-025030351731825-0251825-025 ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン) 03035173ガラス繊維ろ紙 GF/FWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
8,298
税込9,128
注文コードが変更になりました。
620675931825-047030352071825-0471825-047 ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン) 03035207ガラス繊維ろ紙 GF/FWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
620676091825-055030352161825-0551825-055 ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン) 03035216ガラス繊維ろ紙 GF/FWhatman(ワットマン)1箱(100枚)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
620676271825-090030352341825-0901825-090 ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン) 03035234ガラス繊維ろ紙 GF/FWhatman(ワットマン)1箱(25枚)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
620676361825-110030352431825-1101825-110 ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン) 03035243ガラス繊維ろ紙 GF/FWhatman(ワットマン)1箱(25枚)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
620676541825-150030352611825-1501825-150 ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン) 03035261ガラス繊維ろ紙 GF/FWhatman(ワットマン)1箱(25枚)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする