DLAB
ボトルトップディスペンサー
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品
ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ
材質
PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金
精度
<±0.5%
再現性
<0.1%
ねじ規格
(本体)GL45
内容量
1個
注意
※ボトルは付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛(mL)
分注容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62067794
0.5-5mL
0.10
0.5~5.0
2-3828-01
¥
35,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
62067803
1-10mL
0.2
1~10
2-3828-02
¥
35,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
62067819
2.5-25mL
0.50
2.5~25
2-3828-03
¥
44,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
62067828
5-50mL
1
5~50
2-3828-04
¥
44,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください