IKA
チューブ式乾式粉砕機
ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
材質
本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
180×300×170
質量(kg)
2.7
容量(mL)
(有効) 40
品名
チューブミルコントロール
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000~25000
モーター
入力/100W、出力/80W
機能
インターバル・安全・過負荷保護
インターフェース
USB
アズワン品番
2-3878-01
タイマー
5秒~3分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62067837
Tube Mill control
¥
396,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください