ヘルマ
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロブラック
仕様
フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm
材質
(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE
幅(mm)
12.5
高さ(mm)
45
タイプ
セミマイクロブラック
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
200~2500
アズワン品番
2-475-24
内容量
1個
注意
※1窓サイズ(mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068074
104-B-10-40
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください