ヘルマ
ヘルマ (R) 石英セル 蛍光用スタンダード
仕様
フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.25mm
材質
(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE
幅(mm)
12.5
高さ(mm)
45
タイプ
蛍光用スタンダード
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10×10
波長範囲(nm)
200~2500
アズワン品番
2-475-26
内容量
1個
注意
※1窓サイズ(mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068083
101-10-40
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください