ヘルマ
ヘルマ (R) 石英セル スタンダード
仕様
栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm
材質
(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE
幅(mm)
12.5
高さ(mm)
46
タイプ
スタンダード
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
200~2500
アズワン品番
2-475-30
内容量
1個
注意
※1窓サイズ(mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068108
110-10-40
¥
39,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください