ヘルマ
ヘルマ (R) 石英セル ウルトラマイクロ
仕様
栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm
材質
(本体)石英ガラス、(フタ)PE
幅(mm)
12.5
高さ(mm)
45
タイプ
ウルトラマイクロ
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
200~2500
アズワン品番
2-475-31
内容量
1個
注意
※1窓サイズ(mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068117
105-201-15-40
¥
79,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください