VAN(翼工業)
インター注射筒 ガラス先
材質
硬質ガラス
先端形状
ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00237000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
筒先
目盛単位(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068169
00110911
100
2-4983-09
横口
2
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
62068144
00110711
30
2-4983-07
横口
1
¥
2,050
取扱い終了
62068153
110811
50
2-4983-08
横口
1
¥
2,600
取扱い終了
62068135
00130611
20
2-4983-06
横口
0.5
¥
1,400
取扱い終了
62068178
00111211
0.25
2-4984-01
中口
0.01
¥
2,200
取扱い終了
62068187
00121311
0.5
2-4984-02
中口
0.01
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください