アズワン
ディスポセル BRAシリーズ
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
仕様
測定領域: 可視光線(340~750nm)
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
12.5×12.5×45、(光路長) 10
透過面
2面
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62068555
BRA759007
2.5~4.5
2-5718-01
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
62068564
BRA759017
1.5~3.0
2-5718-02
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください