アズワン
小型熱プレス機 H300シリーズ
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)
(熱板) 0~90
温度(℃)
(加熱温度) 室温+20~300℃
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
圧力計
油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
内容量
1個
注意
※( )内はハンドル含む
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
加重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069307
H300-01K
545×350(500)×456、(熱板)200×150
約55
2-7903-14
0~1
¥
569,000
¥
568,000
¥
624,800
(税込)
当日出荷
62069316
H300-05K
556×380(735)×490、(熱板)200×150
約56
2-7903-15
0~5
¥
592,000
¥
591,000
¥
650,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください