アズワン
ユニットデシケーター UDシリーズ
上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。非帯電樹脂仕様で静電気の影響も抑えます。
仕様
非帯電タイプ
付属品
棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)
材質
本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3×10^11Ω(参考値))、留金/SUS303
質量(kg)
(棚板含む)約7.2
内寸法(mm)
215×220×200
棚間隔(mm)
43
棚段数
4段
棚板耐荷重(kg)
約2.5/段
外寸法(mm)
250×250×250
アズワン品番
2-7918-02
総耐荷重(kg)
約10
内容量
1セット(4台)
注意
※シリカゲル皿は付属していません。(推奨シリカゲル皿:ステンレス角型バット4-5309-01)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62069343
UD-4ESD
¥
51,000
¥
50,900
¥
55,990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください