ホモジナイザー AHG-160シリーズ

ホモジナイザー AHG-160シリーズ - アズワン

回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。

仕様アナログタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式アナログ位相制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-31内容量1個
注意
※スタンド・ムッフ・シャフトジェネレーターは付属していません。※固型物等の破砕には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62069587AHG-160A
105,000
104,000
114,400(税込)
当日出荷
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62069587AHG-160A19985097HG-200AHG-160A ホモジナイザー アズワン 19985097ホモジナイザーアズワン1個
273,000
税込300,300
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする