曜日別特売

小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ

小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ - アズワン

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ

仕様加熱温度: 最高温度300℃ストローク(mm)(熱板) 0~90温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)内容量1個
注意
※本製品は水冷式ですが、機器単体での冷却はできません。必ず水道水または、冷却水を循環させてご使用ください。※長時間の圧力の保持はできません。※加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
加重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62069736HC300-01K545×430×500、(熱板) 200×150約642-8157-140~1
739,000
738,000
811,800(税込)
欠品中
返品不可
62069745HC300-05K556×460×530、(熱板) 200×150約662-8157-150~5
790,000
789,000
867,900(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする