ユニコントロールズ
ステンレス加圧容器 TPシリーズ
微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
仕様
蓋着脱方式: フェルールクランプ
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)
シール方式
Oリングシール
使用圧力
最大0.49MPa
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070305
TP300
1.3
300
72×132
2-9175-01
¥
82,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62070314
TP500
1.5
500
72×194
2-9175-02
¥
87,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62070323
TP700
1.7
700
72×244
2-9175-03
¥
92,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください